ĮRANKIAIRankiniai įrankiaiMatavimo įrankiaiSpecialūs matavimo įrankiaiSKAITMENINIS SLANKMATIS, 300MM
SKAITMENINIS SLANKMATIS, 300MM
SKAITMENINIS SLANKMATIS, 300MMSKAITMENINIS SLANKMATIS, 300MM
- Didžiausias ilgio matavimo diapazonas: 300
- Spaustuvų ilgis: 60
- Nonijaus skalė: 0.01 mm
- Medžiaga: Nerūdijantis klienas
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Skaitmeninis slankmatis
Su duomenų išvestimi RS 232
- Nerūdijantis plienas, grūdintas
- Funkcijos: mm/coliai jungiklis, įjungimas/išjungimas, nulinis (0 mygtukas)
- Apsaugos laipsnis IP54
- Matavimo paviršiai nušlifuoti ir užglaistyti
- Plokščias gylio matuoklis
- Viršutinis fiksavimo varžtas
- Į komplektą įeina baterija
Pastaba: tiekiama plastikinėje dėžutėje