SLANKMATIS SU FIKSAVIMO VARŽTU

SLANKMATIS SU FIKSAVIMO VARŽTU
SLANKMATIS SU FIKSAVIMO VARŽTU
SLANKMATIS SU FIKSAVIMO VARŽTU
  • Didžiausias ilgio matavimo diapazonas: 300
  • Mažiausias / didžiausias ilgio matavimo intervalas: 0-300
  • Viršutinė Nonijaus skalė: 1/20
  • Apatinė Nonijaus skalė: 0,05
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Didžiausias ilgio matavimo diapazonas
300 mm
Mažiausias / didžiausias ilgio matavimo intervalas
0-300 mm
Viršutinė Nonijaus skalė
1/20 colis
Apatinė Nonijaus skalė
0,05 colis
Spaustuvų ilgis
60 mm
Produkto svoris, kg
436 g