TVIRTINIMASInkarai ir komunikacijų montavimasKomunikacijų montavimasFiksuotos/slankiosios atramosVARIFIX® SLANKIOJI ATRAMA M8/10 TIPAS W1
VARIFIX® SLANKIOJI ATRAMA M8/10 TIPAS W1
VARIFIX® SLANKIOJI ATRAMA M8/10 TIPAS W1VARIFIX® SLANKIOJI ATRAMA M8/10 TIPAS W1
- Atramos ilgis: 75
- Atramos plotis: 47.5
- Atramos aukštis: 11
- Medžiagos storis [mm]: 4
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
VARIFIX® stumdomas šliaužiklis
W1
Statinės trinties koeficientas: µ0 = 0,18
Slydimo trinties koeficientas: µ = 0,14
Slenkamasis elementas negali išslysti
Įpjovos perforuotos 90° kampu viena kitos atžvilgiu
Garantuotas lengvesnis surinkimas
Sertifikatas "Cradle to Cradle®".
- Pastato atnaujinimas naudojant nepavojingas medžiagas
- Platesnis pritaikymo spektras "GreenBuilding" ir pastatų sertifikavimui pagal LEED®, BREEAM® ir DGNB reikalavimus