SMEIGIŲ IŠSUKIMO GALVUČIŲ RINKINYS 6-12MM
SMEIGIŲ IŠSUKIMO GALVUČIŲ RINKINYS 6-12MMSMEIGIŲ IŠSUKIMO GALVUČIŲ RINKINYS 6-12MM
- Produkto svoris, kg: 1138
- Vienetų kiekis rinkinyje: 4
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Smeigių išsukimo galvučių rinkinys ⌀ 6 / 8 / 10 / 12 mm
Per keletą sekundžių įsuksite arba išsuksite smeigę su sriegiu ir be sriegio
- Smeigė nepažeidžiama, nes nėra privirinamos pagalbinės priemonės (veržlės ir pan.), nenaudojamos replės
- Nereikia užfiksuoti veržlių
- Patikimai užgriebia smeiges virš 10 mm ilgio
- Nedylantis įrankis
Tvirta, raudona metalinė dėžė su plastikiniu įdėklu
Rinkinyje:
- Keturios smeigių išsukimo galvutės ⌀ 6 / 8 / 10 / 12 mm