ĮRANKIAIRankiniai įrankiaiRaktai ir galvutėsGalvutėsSMŪGINIŲ GALVUČIŲ RINKINYS RATLANKIAMS 1/2" POWER, 3VNT

SMŪGINIŲ GALVUČIŲ RINKINYS RATLANKIAMS 1/2" POWER, 3VNT

SMŪGINIŲ GALVUČIŲ RINKINYS RATLANKIAMS 1/2" POWER, 3VNT
SMŪGINIŲ GALVUČIŲ RINKINYS RATLANKIAMS 1/2" POWER, 3VNT
SMŪGINIŲ GALVUČIŲ RINKINYS RATLANKIAMS 1/2" POWER, 3VNT
  • Dydis (SW): 17 / 19 / 21
  • Vienetų kiekis rinkinyje: 3
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

1/2 colio smūginio suktuvo galvučių Power rinkinys, 3 vnt. SW 17, 19 ir 21 mm


Su integruotu sutvirtinimo žiedu, užtikrinančiu ilgesnį tarnavimo laiką

  • Standartas: DIN 3121/ISO 1174
  • Pavaros: užrakto kaiščiui skirta skylė ir griovelis O-žiedui
  • Geometrija: ilga


Ilgas tarnavimo laikas

Sustiprinimo žiedas, užtikrinantis bent du kartus ilgesnį tarnavimo laiką nei standartinės smūginės galvutės lengvojo metalo ratlankiams


Keičiama plastikinė įvorė

Dengta plastiku, kad apsaugotų aliuminio ratlankius


Spalvotas žymėjimas

Lengviau atpažinti reikiamą dydį, todėl sugaištama mažiau darbo laiko