SMŪG. GALVUTĖ 1/2 POWER SW

SMŪG. GALVUTĖ 1/2 POWER SW
SMŪG. GALVUTĖ 1/2 POWER SW
SMŪG. GALVUTĖ 1/2 POWER SW
  • Vidinė jungtis: 1/2
  • Pavaros tipas: Vidinis kvadratas
  • Jungties tipas: Išoriniam kvadratui
  • Bendras ilgis: 86
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Vidinė jungtis
1/2 colio
Pavaros tipas
Vidinis kvadratas
Jungties tipas
Išoriniam kvadratui
Bendras ilgis
86 mm
Gylis
20 mm
Medžiaga
Kaltinis plienas
Paviršius
Poliruotas
Standartai
ISO 1174, DIN 3121