SMŪGINIS ANTGALIS 1/2 TX ILGAS

SMŪGINIS ANTGALIS 1/2 TX ILGAS
SMŪGINIS ANTGALIS 1/2 TX ILGAS
SMŪGINIS ANTGALIS 1/2 TX ILGAS
  • Vidinė jungtis: 1/2 inch
  • Pavaros tipas: Vidinis kvadratas
  • Antgalio tipas: TX
  • Bendras ilgis: 78
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Vidinė jungtis
1/2 inch
Pavaros tipas
Vidinis kvadratas
Antgalio tipas
TX
Bendras ilgis
78 mm
Geležtės ilgis
11.2 mm
Sukimo galvutės išorinis skersmuo
25 mm
Medžiaga
Plienas
Paviršius
Poliruotas