ĮRANKIAIRankiniai įrankiaiRaktai ir galvutėsRankenos ir ilginamieji strypaiSMŪGINIS PERĖJIMAS IŠ 1" Į 3/4"
SMŪGINIS PERĖJIMAS IŠ 1" Į 3/4"
SMŪGINIS PERĖJIMAS IŠ 1" Į 3/4"SMŪGINIS PERĖJIMAS IŠ 1" Į 3/4"
- Vidinė jungtis: 1 inch
- Antgalio jungtis: 3/4 inch
- Sukimo galvutės išorinis skersmuo: 54
- Bendras ilgis: 70
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Vidinė jungtis
1 inchAntgalio jungtis
3/4 inchSukimo galvutės išorinis skersmuo
54 mmBendras ilgis
70 mm