SNIEGO KASTUVAS 1450 MM
SNIEGO KASTUVAS 1450 MMSNIEGO KASTUVAS 1450 MM
- Bendras ilgis: 1450
- Plotis: 500
- Aukštis: 400
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Sniego kastuvas
- Kastuvo aukštis 1450 mm
- Darbinės dalies plotis 500mm
- Aukštis 400 mm
- Svoris 1,7 kg
- Kotas – lenktas, ergonomiškas
- Plastikinis porankis