SPIRALINIS GRĄŽTAS HSCO DIN 338
SPIRALINIS GRĄŽTAS HSCO DIN 338SPIRALINIS GRĄŽTAS HSCO DIN 338
- Tinka prietaisų tipams: Suktuvai, gręžtuvai
- Apdorojamos medžiagos:: Plienas, Ketus, Nerūdijantis plienas, Titanas, Aliuminis
- Kokybė: ZEBRA-Premium
- Standartinis / gręžimo gylis: DIN 338 / 5xD
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Tinka prietaisų tipams
Suktuvai, gręžtuvaiApdorojamos medžiagos:
Plienas, Ketus, Nerūdijantis plienas, Titanas, AliuminisKokybė
ZEBRA-PremiumStandartinis / gręžimo gylis
DIN 338 / 5xDPaviršius
DaugiasluoksnisPjaunamoji medžiaga
HSCoIlgaamžiškumas (taškų sistema)
3 iš 4 taškųGręžimo greitis (taškų sistema)
4 iš 4 taškųGręžtinės angos kokybė (taškų sistema)
4 iš 4 taškųUniversalumas (taškų sistema)
4 iš 4 taškųElgsena gręžimo metu (taškų sistema)
4 iš 4 taškųTinkamas gręžtuvui (taškų sistema)
4 iš 4 taškųTinkamas akumuliatoriniams gręžtuvams (taškų sistema)
4 iš 4 taškųTinka vertikalioms gręžimo staklėms (taškų sistema)
2 iš 4 taškųTinkamas frezavimo-gręžimo centrui (taškų sistema)
NetaikomaSavaime susicentruojantis
TaipTinkamas didžiausias tempiamasis stipris
1200 N/mm²Medžiagos pogrupis
Bendrieji konstrukciniai plienai, Nelegiruotieji plienai, Nitridiniai plienai, Įrankinis plienas, Greitieji plienai, Ketaus liejiniai, Kietasis ketus, Baltasis ketus, Nerūdijantieji plienai, martensitiniai, Nerūdijantysis plienas, sulfatinis, Nerūdijantysis plienas, austenitinis, Titanas, Spyruokliniai plienai, Magnio lydiniai, Varis, mažai legiruotas, Bronza, Žalvaris, Plastikas, duroplastas, Plastmasės, termoplastinės, Legiruotieji plienai, Titano lydiniai, Aliuminio liejimo lydiniai (<10 % silicio), Aliuminis, Aliuminio lydiniai, Kaltiniai aliuminio lydiniai