SRAIGTAI DAUGIASLUOKSNĖMS PLOKŠTĖMS METALUI

SRAIGTAI DAUGIASLUOKSNĖMS PLOKŠTĖMS METALUI
SRAIGTAI DAUGIASLUOKSNĖMS PLOKŠTĖMS  METALUI
SRAIGTAI DAUGIASLUOKSNĖMS PLOKŠTĖMS  METALUI
  • Standartai: CS
  • Medžiaga: Plienas
  • Paviršius: Cinkuotas
  • Atitinka RoHS: Taip
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Standartai
CS
Medžiaga
Plienas
Paviršius
Cinkuotas
Atitinka RoHS
Taip
Galvutės tipas
Šešiakampė
Jungties tipas
Išorinis šešiakampis
Sriegio tipas
ST
Antgalio forma
Gręžiantis
Vardinis diametras [mm]
5,5 mm
Galvutės skersmuo [mm]
11.0 mm
Galvutės aukštis [mm]
5.45 mm
Gręžimo antgalio ilgis
13 mm
Sriegio ilgis su grąžto galiuku
21 mm
Išorinė jungtis
WS 8
Didžiausias kiaurai gręžiamos medžiagos storis (metalo)
12 mm
Minimalus konstrukcijos storis
5 mm
Mažiausias / didžiausias tvirtinimo storis
2-12 mm
Mažiausias / didžiausias rekomenduojamas montavimo greitis (tuščiąja eiga)
1200-1800 rpm