TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiSraigtaiMetaluiA4SRAIGTAI SKARDAI ISO 7051 / DIN 7983 A4

SRAIGTAI SKARDAI ISO 7051 / DIN 7983 A4

SRAIGTAI SKARDAI ISO 7051 / DIN 7983 A4
SRAIGTAI SKARDAI ISO 7051 / DIN 7983 A4
SRAIGTAI SKARDAI ISO 7051 / DIN 7983 A4
  • Medžiaga: A4
  • Paviršius: Nepadengtas
  • Forma: C
  • Vardinis skersmuo: 4.8
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Medžiaga
A4
Paviršius
Nepadengtas
Forma
C
Vardinis skersmuo
4.8 mm
Bendras ilgis
32 mm
Galvutės skersmuo
9.5 mm
Galvutės aukštis
3 mm
vidinė šešiakampė jungtis
H2
Galvutės tipas
Įleidžiama
Eksploatacinių savybių deklaracija (ES SPR)
Ne