SRAIGTAI SKARDAI WRONIC CINKUOTI, JUODI

SRAIGTAI SKARDAI WRONIC CINKUOTI, JUODI
SRAIGTAI SKARDAI WRONIC CINKUOTI, JUODI
SRAIGTAI SKARDAI WRONIC CINKUOTI, JUODI
  • Medžiaga: Plienas
  • Paviršius: A2S
  • Vardinis skersmuo: 4.2
  • Galvutės skersmuo: 11
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Medžiaga
Plienas
Paviršius
A2S
Vardinis skersmuo
4.2 mm
Galvutės skersmuo
11 mm
Galvutės aukštis
2 mm
vidinė šešiakampė jungtis
H2