TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiSraigtaiMetalo konstrukcijomsFasadams/stogamsSRAIGTAI SKARDAI WRONIC CINKUOTI, JUODI, ŽEMA PLATI GALVUTE
SRAIGTAI SKARDAI WRONIC CINKUOTI, JUODI, ŽEMA PLATI GALVUTE
SRAIGTAI SKARDAI WRONIC CINKUOTI, JUODI, ŽEMA PLATI GALVUTESRAIGTAI SKARDAI WRONIC CINKUOTI, JUODI, ŽEMA PLATI GALVUTE
- Medžiaga: Plienas
- Paviršius: A2S
- Vardinis diametras [mm]: 4.2
- Galvutės skersmuo [mm]: 11.0
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Medžiaga
PlienasPaviršius
A2SVardinis diametras [mm]
4.2 mmGalvutės skersmuo [mm]
11.0 mmGalvutės aukštis [mm]
2.6 mmGręžimo antgalio ilgis
3.7 mmKitas standartas
CSGalvutės tipas
Pusapavalė su padidinta poveržlevidinė šešiakampė jungtis
H2Sriegio tipas
STMažiausias rekomenduojamas apatinės konstrukcijos storis
1.5 mmDidžiausias kiaurai gręžiamos medžiagos storis (metalo)
3.5 mmMažiausias / didžiausias rekomenduojamas montavimo greitis (tuščiąja eiga)
1700-2500 rpm