TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiSraigtaiMetaluiCinkuotiSRAIGTAI SKARDAI WRONIC CINKUOTI, MELSVAI PASYVUOTI

SRAIGTAI SKARDAI WRONIC CINKUOTI, MELSVAI PASYVUOTI

SRAIGTAI SKARDAI WRONIC CINKUOTI, MELSVAI PASYVUOTI
SRAIGTAI SKARDAI WRONIC CINKUOTI, MELSVAI PASYVUOTI
SRAIGTAI SKARDAI WRONIC CINKUOTI, MELSVAI PASYVUOTI
  • Medžiaga: Plienas
  • Paviršius: A2K
  • Atitinka RoHS: Taip
  • Vardinis skersmuo: 4.2
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Medžiaga
Plienas
Paviršius
A2K
Atitinka RoHS
Taip
Vardinis skersmuo
4.2 mm
Galvutės skersmuo
11 mm
Galvutės aukštis
2 mm
vidinė šešiakampė jungtis
H2