SRAIGTAS APDAILAI ASSY®PLUS 4 A2 TH

SRAIGTAS APDAILAI ASSY®PLUS 4 A2 TH
SRAIGTAS APDAILAI ASSY®PLUS 4 A2 TH
SRAIGTAS APDAILAI ASSY®PLUS 4 A2 TH
  • Galvutės skersmuo [mm]: 5.2
  • Galvutės aukštis [mm]: 3.5
  • vidinė šešiakampė jungtis: RW10
  • Sriegio konstrukcija: Dalinis sriegis
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Visi filtrai
Galvutės skersmuo [mm]
5.2 mm
Galvutės aukštis [mm]
3.5 mm
vidinė šešiakampė jungtis
RW10
Sriegio konstrukcija
Dalinis sriegis
Cilindro skersmuo [mm]
2.1 mm
Medžiaga
A2
Didžiausias įsukimo kampas
90 Degree
Atitinka RoHS
Taip