SRAIGTAS ASSY 3 PT AW30 6X100/60 GELTONAI CINKUOTAS

SRAIGTAS ASSY 3 PT AW30 6X100/60 GELTONAI CINKUOTAS
Išpardavimas
SRAIGTAS ASSY 3 NEPILNO SRIEGIO GELTONAI CINKUOTAS
SRAIGTAS ASSY 3 NEPILNO SRIEGIO GELTONAI CINKUOTAS
Produkto Nr. 0170 360 100
EAN 4047376849624
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

ASSY® 3.0, geltonai cinkuotas

Medžio drožlių plokštės sraigtas


Skirtas universaliam naudojimui baldų gamyboje, parduotuvių įrengime, interjero įrengime, stogų dengime ir staliaus darbuose

Cinkuotas plienas, geltonai cinkuotas, dalinis sriegis, įleidžiama galvutė, AW jungtis

Sujungia medieną, neskaldo medienos

Tinka:

Medienos masyvas (spygliuočių mediena, uosis, bukas, ąžuolas), sluoksniuotos sijos, kryžminio sluoksniavimo mediena (CLT), medžio fanera (spygliuočių mediena arba "BauBuche"), OSB ir medžio drožlių plokštės.




Užbaigimo freza

  • Mažesniam pasipriešinimui sukimo metu



Frezavimo kišenėlės

  • Švariam galvutės įleidimui
  • Kotelio freza (nuo ø=5mm, L=70mm).
  • Sraigto įsukimo ir galvutės įgilinimo jėgų sumažinimas.
  • Įrankio tausojimas.



Asimetrinis sriegis - didesnis greitis

  • Mažas įsukimo momentas
  • Didelė priveržimo jėga
  • Greitesnis įsukimas nei įprastais medvaržčiais į medžio drožlių plokštę
  • Dvigubas sriegis: 3,0-4,5 mm
  • Stambus sriegis: 5,0-12,0 mm



AW jungtis - daugiau galios

  • Optimalus jėgos perdavimas
  • Labai geras prigludimas
  • Patikimai fiksuoja sraigtą
  • Nėra klibėjimo
  • Nepažeidžiama sraigto paviršiaus danga
  • Tik 5 dydžių antgaliai, skirti nuo 3,0 iki 12,0 mm diametrams



Žiedinis sriegis - mažesnė medžio tendencija skeldėti

  • Minimali skilimo tendencija, ypač kai įsukama kraštuose
  • Mažesnis įsukimo momentas