SRAIGTAS ASSY 3 FT AW40 10X110/60 CINKUOTAS

SRAIGTAS ASSY 3 FT AW40 10X110/60 CINKUOTAS
Išpardavimas
SRAIGTAS ASSY 3.0 NEPILNO SRIEGIO CINKO DANGA
SRAIGTAS ASSY 3.0 NEPILNO SRIEGIO CINKO DANGA
Produkto Nr. 0170 110 100
EAN 4045989599691
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

ASSY® 3.0, melsvai cinkuotas

Medžio drožlių plokštės sraigtas


Skirta universaliam panaudojimui baldų gamyboje, parduotuvių įrengimui, furnitūros priedams ir interjero detalėms.

Cinkuotas plienas, melsvai dengtas, pilnas sriegis, įleidžiama galvutė, AW jungtimi

Sujungia medieną, užuot ją skaldęs


Asimetrinis sriegis - didesnis greitis

  • Mažas įsukimo momentas
  • Didelė priveržimo jėga
  • Greitesnis įsukimas nei įprastais medvaržčiais į medžio drožlių plokštę
  • Dvigubos vijos sriegis 3.0-4.5 mm



AW jungtis - daugiau galios

  • Optimalus jėgos perdavimas
  • Labai geras prigludimas
  • Patikimai fiksuoja sraigtą
  • Nėra klibėjimo
  • Nepažeidžiama sraigto paviršiaus danga
  • Tik 5 dydžių antgaliai, skirti nuo 3,0 iki 12,0 mm diametrams



Žiedinis sriegis - mažesnė medžio tendencija skeldėti

  • Minimali skilimo tendencija, ypač kai įsukama kraštuose
  • Mažesnis įsukimo momentas