SRAIGTAS ASSY 3 PT AW20 4X50/29 CINKUOTAS

SRAIGTAS ASSY 3 PT AW20 4X50/29 CINKUOTAS
Išpardavimas
SRAIGTAS ASSY 3.0 NEPILNO SRIEGIO CINKO DANGA
SRAIGTAS ASSY 3.0 NEPILNO SRIEGIO CINKO DANGA
Produkto Nr. 0170 140 50
EAN 4047376711280
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

ASSY® 3.0, melsvai cinkuota

Medžio drožlių plokštės sraigtas


Skirtas universaliam naudojimui baldų gamyboje, parduotuvių įrengime, interjero įrengime, stogų dengime ir staliaus darbuose

Cinkuotas plienas, melsvai pasyvuotas, dalinis sriegis, įleidžiama galvutė, AW jungtis

Sujungia medieną, neskaldo medienos

Tinka:

Medienos masyvas (spygliuočių mediena, uosis, bukas, ąžuolas), sluoksniuotos sijos, kryžminio sluoksniavimo mediena (CLT), medžio fanera (spygliuočių mediena arba "BauBuche"), OSB ir medžio drožlių plokštės.




Užbaigimo freza

  • Mažesniam pasipriešinimui sukimo metu



Frezavimo kišenėlės

  • Švariam galvutės įleidimui
  • Kotelio freza (nuo ø=5mm, L=70mm).
  • Sraigto įsukimo ir galvutės įgilinimo jėgų sumažinimas.
  • Įrankio tausojimas.



Asimetrinis sriegis - didesnis greitis

  • Mažas įsukimo momentas
  • Didelė priveržimo jėga
  • Greitesnis įsukimas nei įprastais medvaržčiais į medžio drožlių plokštę
  • Dvigubas sriegis: 3,0-4,5 mm
  • Stambus sriegis: 5,0-12,0 mm



AW jungtis - daugiau galios

  • Optimalus jėgos perdavimas
  • Labai geras prigludimas
  • Patikimai fiksuoja sraigtą
  • Nėra klibėjimo
  • Nepažeidžiama sraigto paviršiaus danga
  • Tik 5 dydžių antgaliai, skirti nuo 3,0 iki 12,0 mm diametrams



Žiedinis sriegis - mažesnė medžio tendencija skeldėti

  • Minimali skilimo tendencija, ypač kai įsukama kraštuose
  • Mažesnis įsukimo momentas