TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiSraigtaiMedinėms konstrukcijomsKiti ASSY sraigtaiSRAIGTAS ASSY 3.0 NEPILNO SRIEGIO CINKO DANGA
SRAIGTAS ASSY 3 PT AW30 6X60/37 CINKO DANGA
SRAIGTAS ASSY 3 PT AW30 6X60/37 CINKO DANGAIšpardavimas
SRAIGTAS ASSY 3 PT AW30 6X60/37 CINKO DANGA
Produkto Nr. 0170 160 60
EAN 4047376861220
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
ASSY® 3.0, melsvai cinkuota
Medžio drožlių plokštės sraigtas
Skirtas universaliam naudojimui baldų gamyboje, parduotuvių įrengime, interjero įrengime, stogų dengime ir staliaus darbuose
Cinkuotas plienas, melsvai pasyvuotas, dalinis sriegis, įleidžiama galvutė, AW jungtis
Sujungia medieną, neskaldo medienos
Tinka:
Medienos masyvas (spygliuočių mediena, uosis, bukas, ąžuolas), sluoksniuotos sijos, kryžminio sluoksniavimo mediena (CLT), medžio fanera (spygliuočių mediena arba "BauBuche"), OSB ir medžio drožlių plokštės.
Užbaigimo freza
- Mažesniam pasipriešinimui sukimo metu
Frezavimo kišenėlės
- Švariam galvutės įleidimui
- Kotelio freza (nuo ø=5mm, L=70mm).
- Sraigto įsukimo ir galvutės įgilinimo jėgų sumažinimas.
- Įrankio tausojimas.
Asimetrinis sriegis - didesnis greitis
- Mažas įsukimo momentas
- Didelė priveržimo jėga
- Greitesnis įsukimas nei įprastais medvaržčiais į medžio drožlių plokštę
- Dvigubas sriegis: 3,0-4,5 mm
- Stambus sriegis: 5,0-12,0 mm
AW jungtis - daugiau galios
- Optimalus jėgos perdavimas
- Labai geras prigludimas
- Patikimai fiksuoja sraigtą
- Nėra klibėjimo
- Nepažeidžiama sraigto paviršiaus danga
- Tik 5 dydžių antgaliai, skirti nuo 3,0 iki 12,0 mm diametrams
Žiedinis sriegis - mažesnė medžio tendencija skeldėti
- Minimali skilimo tendencija, ypač kai įsukama kraštuose
- Mažesnis įsukimo momentas