SRAIGTAS ASSY 3 FT AW10 3X16/13 CINKUOTAS

SRAIGTAS ASSY 3 FT AW10 3X16/13 CINKUOTAS
Išpardavimas
SRAIGTAS ASSY 3.0 PILNO SRIEGIO MELSVAI CINKUOTAS
SRAIGTAS ASSY 3.0 PILNO SRIEGIO MELSVAI CINKUOTAS
Produkto Nr. 0170 030 16
EAN 4047376864023
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

ASSY® 3.0, cinkuotas mėlynai

Medienos drožlių plokštės varžtas


Universaliam naudojimui baldų gamyboje, parduotuvių įrengimui, furnitūros priedams ir vidaus apdailai.

Cinkuotas plienas, padengtas mėlyna spalva, pilnas sriegis, įgilinta galvutė, AW pavara

Sujungia medieną, o ne skaldo


Asimetriškas sriegis – didesnis greitis


Mažas įsukimo momentas

Didelė apvertimo jėga

Greitesnis prisukimas nei įprasti medžio drožlių plokščių varžtai

Dvigubas sriegis: 3,0–4,5 mm



AW pavara – daugiau galios


Optimalus jėgos perdavimas

Puikiai tinka

Greitas radimas

Varžtas saugiai užsifiksuoja

Praktiškai neatsukamas antgalis

Jokio klibėjimo

Nepažeista varžto paviršiaus danga

Tik 5 bitų dydžiai, kurių skersmuo nuo 3,0 iki 12,0 mm



Žiedinis sriegis – mažesnis medienos polinkis skilinėti, labai mažai išpūtimų


Mažos skilimo jėgos, ypač prisukant arti kraštų

Įsukimo momento sumažinimas

Žiedinio sriegio perforavimo efektas iš esmės apsaugo nuo išsipūtimo