TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiSraigtaiMedinėms konstrukcijomsKiti ASSY sraigtaiSRAIGTAS ASSY 3 PT AW30 CINKO NIKELIO
SRAIGTAS ASSY 3 PT AW30 6X120/70 CINKO NIKELIO
SRAIGTAS ASSY 3 PT AW30 6X120/70 CINKO NIKELIOSRAIGTAS ASSY 3 PT AW30 6X120/70 CINKO NIKELIO
Produkto Nr. 0170 860 120
EAN 4045989549146
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
ASSY® 3.0 cinko nikelio
Medžio sraigtas
Skirti išskirtinėms 1 ir 2 naudojimo klasių reikmėms. Derina plieninio sraigto tvirtumą ir puikią apsaugą nuo rūdžių dėl itin korozijai atsparaus paviršiaus druskų turinčioje aplinkoje.
- Atsparumas korozijai yra penkis kartus didesnis nei geltonai cinkuoto paviršiaus (500 val. druskos rūko bandymas pagal DIN-EN ISO 9227).
- Dėl savo dangos ASSY sraigtas įgauna aukštos kokybės nerūdijančiojo plieno išvaizdą
- Be chromo VI
Įstriža frezavimo galvutė:
- Sraigtas: 60° įstrižinė frezavimo galvutė, skirta lengvam ir švariam gilinimui į masyvią statybinę medieną ir dengtas medienos plokščių medžiagas.
AW® jungtis:
- Geresnis jėgos perdavimas
- Optimalus centravimas
- Ilgas įrankio tarnavimo laikas
- Tolygus jėgos paskirstymas neleidžia pažeisti paviršiaus dangos
Užbaigimo freza:
- Po sriegiu esanti frezavimo dalis 20 proc. sutrumpina įsukimo momentą.
Priešpriešinis pradžios sriegis:
- Dvigubas asimetrinis sriegis, leidžia sutaupyti iki 30 % darbo laiko.