SRAIGTAS ASSY 4P 4,5X50/21 RW20 A3K

SRAIGTAS ASSY 4P 4,5X50/21 RW20 A3K
SRAIGTAS ASSY 4P 4,5X50/21 RW20 A3K
SRAIGTAS ASSY 4P 4,5X50/21 RW20 A3K
  • Vardinis diametras [mm]: 4.5
  • Vardinis skersmuo 2: 5
  • Bendras ilgis [mm]: 50
  • Sriegio ilgis [mm]: 21
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

ASSY® 4 P CSMP universalus sraigtas

Plieninis cinkuotas dalinis sriegis su galvute, kurioje išfrezuotos kišenės po galvute


Universalus dalinio sriegio sraigtas su apatiniu sriegiu, pasižymintis dideliu priveržimo poveikiu, skirtas greitai, be tarpų tvirtinti medienos ir medžio jungtis baldų konstrukcijose, interjero konstrukcijose arba medienos konstrukcijose sausose ir apsaugotose patalpose.

Tobulas jėgos perdavimas dėl RW jungties

  • RW antgalis - sukibimas be jokio laisvumo
  • Didesnis sparno plotas suteikia maksimalų energijos perdavimą
  • 80 % sraigtų tinkami dviejų tipų antgaliai
  • Suderinamumas su ankstesne AW pavara


Puikiai priglunda prie jungiamųjų metalinių detalių arba didelio tankio medinių plokščių

  • Furnitūros tvirtinimui naudojant pilno sriegio plieninius sraigtus
  • Puikiai priglunda 90° galvute prie furnitūros dalių
  • Puikiai sutraukia gaminius tarpusavį, po galvute nėra frezavimo elementų
  • Antgalis įstatomas įspaudžiant



Optimizuotos jėgos ir greitis

  • Didesnis jėgos perdavimas kietmedyje dėl sustiprintos asimetrinės stambaus sriegio krašto geometrijos
  • Geresnis įtvirtinimas dėl aukštesnių sriegio kraštų
  • Sumažintas skilimo efektas dėl antgalio frezavimo elementų poslinkio efekto
  • Sumažėjusi trintis leidžia sumažinti įsukimo jėgą
  • Tolygus sriegio pradėjimas užtikrina optimalų sraigto įsriegimą ir įsukimą


Mažas skilimo efektas dėl antgalyje esančių frezavimo elementų poslinkio efekto

  • Dėl mažesnės trinties įsukant sraigtą sumažėja įsukimo jėga.