SRAIGTAS ASSY PLUS AW10 3X40/19 GELTONAI CINKUOTAS
SRAIGTAS ASSY PLUS AW10 3X40/19 GELTONAI CINKUOTAS- Vardinis diametras [mm]: 3
- Bendras ilgis [mm]: 40
- Sriegio ilgis [mm]: 19
- Sriegio ilgis su grąžto galiuku (b): 22.5
Variantai
ASSY®plus padengtas žalvariu
Medienos drožlių plokštės sraigtas
Elegantiškam stiklo juostų ar dekoratyvinių grindjuosčių tvirtinimui sausose patalpose be išankstinio gręžimo, pvz. parduotuvių įrengimas, baldų gamyba ar interjero projektavimas.
Tikslus padėties nustatymas ir jokio skilimo
Tiksli sraigto padėtis nesukelia jokių problemų dėl centruojančio gręžimo antgalio, kuris buvo specialiai sukurtas šiam tikslui. Gręžimo pjovimo briaunos garantuoja puikų gręžimo našumą, kaip ir Forstner antgalis. Jie taip pat apsaugo nuo erzinančio medienos skilimo ar plyšimo.
Greitas prisukimas
Švelni sriegio pradžia po gręžimo antgaliu leidžia greitai įsukti.
Švarus ir paprastas įgilinimas
Frezuotos briaunos palengvina švarų ir paprastą varžto įdubimą.
AW pavara optimaliam vietos nustatymui ir galios perdavimui
AW pavara garantuoja puikų antgalio prigludimą prie varžto. Taip išvengiama klibėjimo smūgių ir antgalio slydimo nuo varžto įsukant.