SRAIGTAS ASSY PLUS VG AW40 8X240/221 GELTONAI CINKUOTAS

SRAIGTAS ASSY PLUS VG AW40 8X240/221 GELTONAI CINKUOTAS
SRAIGTAS KONSTRUKCINIS ASSY®PLUS VG CILINDRINE GALVUTE
SRAIGTAS KONSTRUKCINIS ASSY®PLUS VG CILINDRINE GALVUTE
Produkto Nr. 0165 38  240
EAN 4045727255438
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

ASSY®plus VG, cilindrinė galvutė

Medienos sraigtas


Pilno sriegio sraigtas, kuris gali būti universaliai naudojamas naujos statybos ir renovacijos sektoriuje medinių konstrukcijų, stalių, medinių namų ir elementų statybai.

  • Puikiai tinka sijų konstrukciniam sutvirtinimui (šoniniam gniuždymui ir šoniniam tempimui), antrajam mediniam kryžminiam profiliui statiškai sujungti bei medžio ir betono sudėtinėms luboms įrengti.
  • Maža cilindro formos galvutė puikiai tinka nepastebimoms arba įleistoms jungtims.
  • Itin didelė laikomoji galia
  • Itin maži atstumai tarp kraštų (dėka grąžtelio, esančio sraigto viršunėje)
  • Galimas išankstinis gręžimas
  • Įsukimo kampas 0°-90°
  • Tinka kietmedžiui, KERTO/LVL, klijuotai laminuotai medienai ir kitoms medinėms medžiagoms
  • Platus gaminių asortimentas nuo 6 x 80& mm iki 10 x 800& mm
  • Taikymas 1 ir 2 naudojimo(utilizavimo) klasėje pagal EN 1995:2013



Gręžimo antgalis:

3xd - d = 8-60& mm atrama; nereikia išankstinio gręžimo, mediena neskilinėja ir neįtrūksta


Sriegis:

Simetriškas pilnas sriegis, užtikrinantis didelę laikomąją galią. Plastiška nesitrinanti danga: Lengvai įsukamas sraigtas ir sumažintas įsukimo sukimo momentas.


Cilindrinė galvutė, tinkama universaliam panaudojimui

Mažiau skilimų dėl mažo galvutės skersmens

Sraigtas gali būti giliai įsuktas į medieną



AW® jungtis

Geresnis jėgos perdavimas

  • Optimalus centravimas
  • Ilgas tarnavimo laikas
  • Tolygus jėgos pasiskirstymas neleidžia pažeisti paviršiaus dangos



Medžiaga:

Didelio atsparumo plienas, užtikrinantis didelį laužimo momentą /Cinkuota, geltonai chromuota