SRAIGTAS ASSY PLUS VG AW40 8X280/261 GELTONAI CINKUOTAS

SRAIGTAS ASSY PLUS VG AW40 8X280/261 GELTONAI CINKUOTAS
SRAIGTAS KONSTRUKCINIS ASSY®PLUS VG CILINDRINE GALVUTE
SRAIGTAS KONSTRUKCINIS ASSY®PLUS VG CILINDRINE GALVUTE
Produkto Nr. 0165 38  280
EAN 4045727255452
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Vardinis diametras [mm]
8
Bendras ilgis [mm]
280
Sriegio ilgis [mm]
261
Sriegio ilgis su grąžto galiuku (b)
261
Galvutės tipas
Cilindrinės formos
Galvutės skersmuo [mm]
10
Galvutės aukštis [mm]
7.5
vidinė šešiakampė jungtis
AW40
Sriegio tipas
Medžio
Sriegio konstrukcija
Pilnu sriegiu
Sriegio formatas
Viena gija
Cilindro skersmuo [mm]
5
Antgalio forma
Gręžiantis
Medžiaga
Grūdintas plienas
Paviršius
A2L
Didžiausias įsukimo kampas
90 Degree
Mažiausias įsukimo kampas
0
Tinka naudoti šiose medžiagose
Skydinės medienos plokštė (BSP), Mediena, Medienos gaminiai, Lapuočių mediena, LVL, Spygliuočių mediena
Pritaikymo sritis
On rafter insulation, Beam reinforcement, Main/secondary beam connection, WCC ceiling elements, Structural woodwork, Lateral compression reinforcement, Transverse reinforcement, Carrier doubling
Leidimas
ETA-11/0190, ETA-13/0029
Produkto svoris [gr]
57.540
SRAIGTAS ASSY PLUS VG AW40 8X280/261 GELTONAI CINKUOTAS