TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiSraigtaiMedinėms konstrukcijomsKiti ASSY sraigtaiSRAIGTAS ASSY®PLUS 4 CS UNIVERSALUS NEPILNAS SRIEGIS
ASSY®PLUS 4 UNIVERSALUS GRŪDINTO PLIENO SRAIGTAS RW20 4x50/30 CINKUOTAS
ASSY®PLUS 4 UNIVERSALUS GRŪDINTO PLIENO SRAIGTAS RW20 4x50/30 CINKUOTASASSY®PLUS 4 UNIVERSALUS GRŪDINTO PLIENO SRAIGTAS RW20 4x50/30 CINKUOTAS
Produkto Nr. 0178 914 050
EAN 406197550347
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Universalus dalinis sriegis su įgilinta galvute su frezavimo kišenėmis. Tinka tvirtinimui be tarpų arti kraštų be išankstinio medienos ir medienos jungčių gręžimo sausose arba apsaugotose patalpose.
Idealus jėgos perdavimas dėl RW pavaros
- Didesnė galia dėl didesnio antgalio kontaktinio ploto
- Daugiau stabilumo, darbas viena ranka, tiksli padėtis dėl sandarios įdubos ir tobulo antgalio prigludimo
- Mažiau antgalių pakeitimų, vienas antgalis daugeliui varžtų skersmenų
- Suderinamumas su ankstesniu AW pavara
Maži kraštų atstumai
- Gręžti vietose su nedideliais leistinais kraštų atstumais (3xd) galima dėl pleišto formos gręžimo antgalio su lygiagrečiomis pjovimo briaunomis
- Surinkimas be tarpų
- Mediena neskyla ir neplyšta
- Mažas ilgų varžtų nutekėjimas
Išvalykite įdubimą į minkštą medieną arba medinę medžiagą
- Dėl optimizuotų frezavimo kišenių lengva įsmigti varžto galvutę į medieną
- Dengtose medžio drožlių plokštėse nėra drožlių dėl pagerinto frezavimo efekto ir padidinto frezavimo kišenių skaičiaus iki ∅ 4,5 mm
- Puikiai tinka 90° galvai tvirtinimo detalėse su metalinėmis įdubomis
Maksimalus sraigtinės jungties patikimumas dėl asimetrinio vieno sriegio
- Optimalus grąžto antgalio ir sriegio geometrijos suderinimas
- Puikus inkaravimas medienoje dėl asimetriško sriegio šonų išdėstymo
Pastaba
- Nenaudokite sraigto ten, kur yra tiesioginis elementų poveikis, arba drėgnose patalpose, kuriose yra chloro dujų. Naudokite ASSYplus 4 nerūdijančio plieno varžtus, skirtus naudoti lauke ir patalpose, kuriose yra nuolatinė didelė drėgmė
- Rekomenduojame naudoti Würth programinę įrangą arba atitinkamas projektavimo priemones planuojant ir matuojant jūsų surinkimą. ASSY varžtų matmenis galima nustatyti Würth medienos statybos programine įranga nuo ∅ 5 mm
- ASSY 4, ASSYplus 4 ir ASSYplus 4 FT medžio drožlių plokštės varžtai yra optimizuoti naudoti medienai ir medienos medžiagoms. Naudodami plastikinius inkarus, kur taip pat galima sumažinti apkrovą, naudokite tik varžtus be optimizuoto sriegio antgalio (sriegio antgalis su frezavimo briaunomis, gręžimo antgaliu, savaime išsivalončiu grioveliu ir kt.), pvz., ASSY D varžtus su įgilinta galvute arba sriegio galvute.
ETA-11/0190 patvirtintas
Turi būti laikomasi Europos techninio liudijimo (ETA) reikalavimų.