TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiSraigtaiMedinėms konstrukcijomsKiti ASSY sraigtaiSRAIGTAS ASSY®PLUS UNIVERSALUS AW DALINIS SRIEGIS
SRAIGTAS ASSY PLUS AW20 4X35/23 CINKO DANGA
SRAIGTAS ASSY PLUS AW20 4X35/23 CINKO DANGASRAIGTAS ASSY PLUS AW20 4X35/23 CINKO DANGA
Produkto Nr. 0165 140 35
EAN 4038898360087
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Vardinis diametras [mm]
4Bendras ilgis [mm]
35Sriegio ilgis [mm]
23Sriegio ilgis su grąžto galiuku (b)
26Galvutės tipas
KūginėInformacija apie galvutę
Frezavimo briaunosGalvutės skersmuo [mm]
7.9Galvutės aukštis [mm]
2.7vidinė šešiakampė jungtis
AW20Sriegio tipas
MedžioSriegio konstrukcija
Dalinis sriegisSriegio formatas
Viena gijaCilindro skersmuo [mm]
2.7Antgalio forma
GręžiantisMedžiaga
Grūdintas plienasPaviršius
A2KTinka naudoti šiose medžiagose
Wood, Derived timber product, Board ply wood (BSP), LVLPritaikymo sritis
Furniture, Body, Store construction, Exhibition stand construction, Interior fittingProdukto svoris [gr]
2.039