SRAIGTAS ASSY®PLUS FASADAMS 4X50/21 A2 RW20

SRAIGTAS ASSY®PLUS FASADAMS 4X50/21 A2 RW20
SRAIGTAS ASSY®PLUS FASADAMS 4X50/21 A2 RW20
SRAIGTAS ASSY®PLUS FASADAMS 4X50/21 A2 RW20
SRAIGTAS ASSY®PLUS FASADAMS 4X50/21 A2 RW20
SRAIGTAS ASSY®PLUS FASADAMS 4X50/21 A2 RW20
SRAIGTAS ASSY®PLUS FASADAMS 4X50/21 A2 RW20
SRAIGTAS ASSY®PLUS FASADAMS 4X50/21 A2 RW20
Produkto Nr. 0166 404 050
EAN 4062856231188
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Specialus sraigtas su daliniu sriegiu, pagamintas iš aukštos kokybės austenitinio A2 nerūdijančiojo plieno su nedidele įleidžiama galvute ir frezavimo kišenėmis. Tinka medžio fasadams,grindjuosčių, tvorų ir kt. medžio konstrukcijų jungtims tvirtinti arti briaunų be išankstinio gręžimo lauke, nuolat veikiamose atmosferos poveikio.


Idealus jėgos perdavimas dėl RW jungties

  • Didesnė jėga dėl didesnio kontaktinio ploto ties antgaliu
  • Didesnis stabilumas, darbas viena ranka, tikslus padėties nustatymas dėl glaudžios įdubos ir idealaus antgalio laikymosi
  • Rečiau keičiami antgaliai, vienas antgalis tinka daugeliui sraigtų diametrų
  • Suderinamumas su ankstesne AW jungtimi


Tikslus padėties nustatymas ir labai švarus gręžimas dėl optimizuoto centravimo grąžto

  • Pozicionavimas ir gręžimas be atplaišų
  • Maksimalus gręžimo pajėgumas ir tikslumo užtikrinimas dėl grąžto pjovimo briaunų (panašiai kaip Forstnerio grąžtuose)
  • Tikslus pozicionavimas ant kietų paviršių be slydimo dėl centravimo smaigalio
  • Greitas sraigtų įsukimas dėl palaipsniui prasidedančio sriegio


Švarus gilinimas spygliuočių ir (arba) kietmedžio medienoje su dideliu šakų kiekiu

  • Nedidelė, lęšio formos 60° įleidžiama galvutė estetiškai patraukliems junginiams
  • Labai didelis frezavimo našumas dėl frezavimo briaunų, esančių įleidžiamojoje galvutėje


Didžiausias sraigtinės jungties patikimumas dėl asimetrinio viengubo sriegio

  • Optimalus grąžto viršūnės ir sriegio geometrijos suderinimas
  • Geresnis įtvirtinimas dėl aukštesnių sriegio kraštų


Pagamintas iš austenitinio, nemagnetinio nerūdijančio A2 plieno

  • Galima naudoti kaimo ar miesto aplinkoje arba pramoninėje aplinkoje, kurioje nėra didelio chloridų ar SO2 poveikio
  • Su trintį mažinančia slydimo danga, kad būtų lengva prisukti sraigtus



Pastaba:

Austenitiniam nerūdijančiajam plienui būdingas didelis atsparumas korozijai agresyviam pramoniniam orui, jūros orui, vandentiekio vandeniui, upių, kasyklų ir sūriam vandeniui, taip pat medienai, kurioje yra tanino rūgšties. Jis tam tikru lygiu atsparus rūgštims ir netinka atmosferai, kurioje yra chloro dujų.

Rekomenduojame naudoti "Würth" programinę įrangą arba atitinkamas pagalbines projektavimo priemones, kad suplanuotumėte ir apskaičiuotumėte savo mazgą. ASSY sraigtų dydžiai "Würth" medienos konstrukcijų programine įranga skaičiuojami nuo ∅ 5 mm



Būtina laikytis Europos techninio liudijimo (ETA) reikalavimų