SRAIGTAS ASSY4 JH JUNGIAMOSIOMS DETALĖMS

SRAIGTAS ASSY4 JH JUNGIAMOSIOMS DETALĖMS
Išpardavimas
SRAIGTAS ASSY4 JH  JUNGIAMOSIOMS DETALĖMS
SRAIGTAS ASSY4 JH  JUNGIAMOSIOMS DETALĖMS
  • Vardinis diametras [mm]: 5
  • Galvutės tipas: Šešiakampė
  • Galvutės skersmuo [mm]: 8
  • Galvutės aukštis [mm]: 2.6
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Vardinis diametras [mm]
5 mm
Galvutės tipas
Šešiakampė
Galvutės skersmuo [mm]
8 mm
Galvutės aukštis [mm]
2.6 mm
Informacija apie galvutę
Sustiprintas sraigto kaklelis
Sriegio tipas
Medžio
Sriegio konstrukcija
Pilnu sriegiu
Sriegio formatas
Stambus sriegis
Medžiaga
Grūdintas plienas
Paviršius
Cinkuotas
Spalva
Sidabrinė
Didžiausias įsukimo kampas
90 Degree
Mažiausias įsukimo kampas
0
Pritaikymo sritis
Metalinė plokštė, mediena
Leidimas
ETA-11/0190
Atitinka RoHS
Taip