SRAIGTAS ASSY4 NORDIC TERASOMS 4,5X60/33 RW20 C4

SRAIGTAS ASSY4 NORDIC TERASOMS 4,5X60/33 RW20 C4
SRAIGTAS ASSY4 NORDIC TERASOMS 4,5X60/33 RW20 C4
SRAIGTAS ASSY4 NORDIC TERASOMS 4,5X60/33 RW20 C4
  • Sriegio skersmuo (d thr): 4.5
  • Bendras ilgis: 60
  • Galvutės skersmuo: 7
  • Galvutės aukštis: 3
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Techniniai duomenys:

Nominalus skersmuo 4,5 mm

Ilgis 60 mm

Sriegio ilgis (lg) 33 mm

Galvutės tipas: Frezavimo galvutė

Galvutės skersmuo 7,0 mm

Galvos aukštis 3,9 mm

Galvutės detalės Kraštų frezavimas

Viduje varoma RW galvutė

Sriegio tipas Sraigtai medyje

Sraigto sriegio konstrukcija Dalinis sriegis

Šerdies skersmuo 2,7 mm

Žymeklio antgalio forma Antgalis su priešpriešiniu sriegiu

Kampas prie galo 28 laipsniai

Medžiaga Grūdintas plienas

Paviršius Pigmentuota cinko danga

Maks. įsukimo kampas 90 laipsnių

mano. įsukimo kampas 0 laipsnių


Patvirtinimas ETA-11/0190

Kitas standartinis įmonės standartas

Pavaros tipas AW

Statybinis produktas Taip

Produkto svoris (vienam elementui) 3,6 g