SRAIGTAS GIPSO KARTONO PROFILIO JUNGIMUI

SRAIGTAS GIPSO KARTONO PROFILIO JUNGIMUI
SRAIGTAS GIPSO KARTONO PROFILIO JUNGIMUI
SRAIGTAS GIPSO KARTONO PROFILIO JUNGIMUI
  • Vardinis diametras: 3.9
  • Bendras ilgis: 13.5
  • Sriegio ilgis (lg): 11
  • Galvutės skersmuo: 8
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Vardinis diametras
3.9 mm
Bendras ilgis
13.5 mm
Sriegio ilgis (lg)
11 mm
Galvutės skersmuo
8 mm
Galvutės aukštis
2.67 mm
vidinė šešiakampė jungtis
H2
Medžiaga
Plienas
Paviršius
Fosfatuotas
Atitinka RoHS
Taip
Sriegio formatas
Viena gija
Antgalio forma
Tip