SRAIGTAS REGULIUOJAMO ATSTUMO TVIRTINIMUI JAMO PLUS 4

SRAIGTAS REGULIUOJAMO ATSTUMO TVIRTINIMUI JAMO PLUS 4
SRAIGTAS REGULIUOJAMO ATSTUMO TVIRTINIMUI JAMO PLUS 4
SRAIGTAS REGULIUOJAMO ATSTUMO TVIRTINIMUI JAMO PLUS 4
  • Vardinis diametras [mm]: 6
  • Galvutės tipas: Kūginė
  • Galvutės skersmuo [mm]: 12
  • Informacija apie galvutę: Frezavimo kišenės
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Vardinis diametras [mm]
6 mm
Galvutės tipas
Kūginė
Galvutės skersmuo [mm]
12 mm
Informacija apie galvutę
Frezavimo kišenės
Sriegio tipas
Medžio
Sriegio konstrukcija
Dalinis sriegis su apatiniu sriegiu reguliavimui
Sriegio formatas
Stambus sriegis
Cilindro skersmuo [mm]
3.9 mm
Galvutės sriegio šerdies skersmuo
3.8 mm
Antgalio forma
Gręžiantis
Medžiaga
Grūdintas plienas
Paviršius
Cinkuotas
Tinka naudoti šiose medžiagose
Skydinės medienos plokštė (BSP), Mediena, Medienos gaminiai, Lapuočių mediena, LVL, Spygliuočių mediena
Pritaikymo sritis
Tarpų nustatymas, Reguliavimas, Konstrukcijos pagrindas
Didžiausias įsukimo kampas
90 Degree
Mažiausias įsukimo kampas
0
Leidimas
Test report 50923397, ETA-11/0190
Atitinka RoHS
Taip