TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiSraigtaiMetalo konstrukcijomsFasadams/stogamsSRAIGTAS PIAS AW SU GRĄŽTELIU 4,2X16 BIMETALAS, DENGTAS CINKO LAMELEMIS
SRAIGTAS PIAS AW SU GRĄŽTELIU 4,2X16 BIMETALAS, DENGTAS CINKO LAMELEMIS
SRAIGTAS PIAS AW SU GRĄŽTELIU 4,2X16 BIMETALAS, DENGTAS CINKO LAMELEMISSRAIGTAS PIAS AW SU GRĄŽTELIU 4,2X16 BIMETALAS, DENGTAS CINKO LAMELEMIS
- Medžiaga: Bi-metalas
- Paviršius: RUS
- Atitinka RoHS: Taip
- Galvutės tipas: Šešiakampė
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Gręžiantis sraigtas, su pusapvale galvute ir AW jungtimi
pias®
A2 nerūdijantis plienas, su grąžteliu. Skirtas plieniniams profiliams tvirtinti prie plieninių konstrukcijų ≤ 3 mm ir aliuminio ≤ 4& mm
Dėl grąžtelio, montavimo laikas sutrumpėja min. 50 %
- Gręžimas be papildomo įkirtimo
- Sriegio formavimas
- Saugu
Viskas vienu veiksmu
Papildomas optimalus sukimo momento perdavimas AW jungtimi
Tinka komponentų deriniams tI / tII pagal ETA-10/0184 patvirtinimą
- Plienas / plienas ∅ 4,2& mm ir 4,8& mm
- Aliuminis ir plienas ∅ 4,8& mm
- Aliuminis/aliuminis, skirtas ∅ 4,8& mm