TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiSraigtaiMetalo konstrukcijomsFasadams/stogamsSRAIGTAS PIAS AW SU GRĄŽTELIU 4,8X16 CINKUOTAS
SRAIGTAS PIAS AW SU GRĄŽTELIU 4,8X16 CINKUOTAS
SRAIGTAS PIAS AW SU GRĄŽTELIU 4,8X16 CINKUOTASSRAIGTAS PIAS AW SU GRĄŽTELIU 4,8X16 CINKUOTAS
- Medžiaga: Plienas
- Paviršius: Cinkuotas
- Atitinka RoHS: Taip
- Galvutės tipas: Šešiakampė
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Gręžiantis sraigtas, su pusapvale galvute ir AW jungtimi
pias®
Grūdintas plienas, cinkuotas melsvai pasyvuotas, su grąžteliu. Skirtas plieniniams profiliams tvirtinti prie plieninių konstrukcijų ≤ 3 mm
Dėl grąžtelio, montavimo laikas sutrumpėja min. 50 %
- Gręžimas be papildomo įkirtimo
- Sriegio formavimas
- Saugu
Viskas vienu veiksmu
Papildomas optimalus sukimo momento perdavimas AW jungtimi
Tinka komponentų deriniams tI / tII pagal ETA-10/0184 patvirtinimą
- Plienas / plienas ∅ 4,2 mm ir 4,8 mm
Pastaba
Kontaktinis prispaudimas naudojimo metu apie 100 N, jei reikia, sukite su gylio ribotuvu
Cinkuotus gręžimo sraigtus galima naudoti tik ten, kur nėra drėgmės.