SRAIGTAS PIAS AW SU GRĄŽTELIU 4,8X38 CINKUOTAS

SRAIGTAS PIAS AW SU GRĄŽTELIU 4,8X38 CINKUOTAS
SRAIGTAS PIAS AW SU GRĄŽTELIU A3K PUSAPVALĖ  GALVUTĖ
SRAIGTAS PIAS AW SU GRĄŽTELIU A3K PUSAPVALĖ  GALVUTĖ
SRAIGTAS PIAS AW SU GRĄŽTELIU A3K PUSAPVALĖ  GALVUTĖ
SRAIGTAS PIAS AW SU GRĄŽTELIU A3K PUSAPVALĖ  GALVUTĖ
Produkto Nr. 0206 48  38
EAN 4050382265616
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Gręžiantis sraigtas, su pusapvale galvute ir AW jungtimi

pias®


Grūdintas plienas, cinkuotas melsvai pasyvuotas, su grąžteliu. Skirtas plieniniams profiliams tvirtinti prie plieninių konstrukcijų ≤ 3 mm

Dėl grąžtelio, montavimo laikas sutrumpėja min. 50 %

  • Gręžimas be papildomo įkirtimo
  • Sriegio formavimas
  • Saugu


Viskas vienu veiksmu


Papildomas optimalus sukimo momento perdavimas AW jungtimi


Tinka komponentų deriniams tI / tII pagal ETA-10/0184 patvirtinimą

  • Plienas / plienas ∅ 4,2 mm ir 4,8 mm


Pastaba

Kontaktinis prispaudimas naudojimo metu apie 100 N, jei reikia, sukite su gylio ribotuvu

Cinkuotus gręžimo sraigtus galima naudoti tik ten, kur nėra drėgmės.