SRAIGTAS PLASTIKUI W1411 3,5X8 10.9 Z2

SRAIGTAS PLASTIKUI W1411 3,5X8 10.9 Z2
SRAIGTAS PLASTIKUI  W1411 3,5X8 10.9 Z2
SRAIGTAS PLASTIKUI  W1411 3,5X8 10.9 Z2
  • Vardinis skersmuo: 3.5
  • Bendras ilgis: 8
  • Galvutės skersmuo: 7
  • Galvutės aukštis: 2.52
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

WÜPLAST® sraigtas su pusapavale galvute ir PZ jungtimi


WN 1411, plienas 10.9, galvanizuotas padengtas skaidria danga (A3K)

Kampas 30°

  • Sumažina radialines įvaržas


Didelis sriegio sukibimo plotas suteikia gera sukibimą su medžiaga

  • Didesnė jungties apkrova
  • Mažas sukimo momentas
  • Patikimesnė sraigtinė jungtis


Aukštos kokybės danga

Be chromo (VI)

Aukštas atsparumas korozijai


Pastaba:

WÜPLAST varžtai tik ribotai atitinka 10.9 stiprumo klasę pagal DIN EN ISO 898-1, nes varžtų geometrija neleidžia patikrinti ir taikyti visų reikalavimų pagal aukščiau pateiktą standartą.