SRAIGTAS PLASTIKUI W1451 4X12 10.9 TX20C
SRAIGTAS PLASTIKUI W1451 4X12 10.9 TX20CSRAIGTAS PLASTIKUI W1451 4X12 10.9 TX20C
Produkto Nr. 4232 4 12
EAN 4049557515267
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
WÜPLAST® sraigtas su pusapavale galvute ir šešiabriaune jungtimi
WN 1452, plienas 10.9, galvanizuotas padengtas skaidria danga (A3K)
Kampas 30°
- Sumažina radialines įvaržas
Didelis sriegio sukibimo plotas suteikia gera sukibimą su medžiaga
- Didesnė jungties apkrova
- Mažas sukimo momentas
- Patikimesnė sraigtinė jungtis
Aukštos kokybės danga
Be chromo (VI)
Aukštas atsparumas korozijai
Pastaba:
WÜPLAST varžtai tik ribotai atitinka 10.9 stiprumo klasę pagal DIN EN ISO 898-1, nes varžtų geometrija neleidžia patikrinti ir taikyti visų reikalavimų pagal aukščiau pateiktą standartą.