SRAIGTAS SU FREZA WRONIC JUODAI CINKUOTAS

SRAIGTAS SU FREZA WRONIC JUODAI CINKUOTAS
SRAIGTAS SU FREZA WRONIC JUODAI CINKUOTAS
SRAIGTAS SU FREZA WRONIC JUODAI CINKUOTAS
  • Medžiaga: Plienas
  • Paviršius: A2S
  • Vardinis diametras [mm]: 4.8
  • Bendras ilgis [mm]: 22
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Medžiaga
Plienas
Paviršius
A2S
Vardinis diametras [mm]
4.8 mm
Bendras ilgis [mm]
22 mm
Galvutės skersmuo [mm]
12.75 mm
Galvutės aukštis [mm]
3.3 mm
Gręžimo antgalio ilgis
4.5 mm
Kitas standartas
CS
Galvutės tipas
Pusapavalė su padidinta poveržle
vidinė šešiakampė jungtis
H2
Sriegio tipas
ST
Mažiausias rekomenduojamas apatinės konstrukcijos storis
1.7 mm
Didžiausias kiaurai gręžiamos medžiagos storis (metalo)
4 mm
Didžiausias tvirtinimo storis
13 mm
Mažiausias / didžiausias rekomenduojamas montavimo greitis (tuščiąja eiga)
1200-1800 rpm