TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiSraigtaiMetalo konstrukcijomsFasadams/stogamsSRAIGTAS SU POVERŽLE PIASTA 4.8X25 A2 DENGTAS CINKO LAMELEMIS

SRAIGTAS SU POVERŽLE PIASTA 4.8X25 A2 DENGTAS CINKO LAMELEMIS

SRAIGTAS SU POVERŽLE PIASTA 4.8X25 A2 DENGTAS CINKO LAMELEMIS
SRAIGTAS SU POVERŽLE PIASTA 4.8X25 A2 DENGTAS CINKO LAMELEMIS
SRAIGTAS SU POVERŽLE PIASTA 4.8X25 A2 DENGTAS CINKO LAMELEMIS
  • Medžiaga: Bi-metalas
  • Paviršius: RUS
  • Sandarinamosios poveržlės medžiaga: Nerūdijantis plienas A2
  • Sandarinamosios poveržlės paviršius: Nedengtas
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Gręžiantis sraigtas su lęšio galvutės forma ir sandarinimo poveržle

piasta®


Nerūdijančiojo plieno A2 su gražteliu ir suformuotu sriegiu iš grūdinto plieno bei sandarinimo poveržle su kryžmine įduba H. Skirtas tvirtinti gofruoto profilio lakštus (76/18) iš aliuminio ir plieno ≤ 3 mm nepatvirtintoje zonoje

Sandarinimo poveržlę iš nerūdijančiojo plieno A2 ir vulkanizuotu sandarikliu Sandariklis pagamintas iš aukštos kokybės EPDM

Sraigtas su sandarinimo poveržle ∅ 14 mm, 3 mm EPDM ypač tinka valcuotiems profiliams (pvz., 18/76) tvirtinti


Dėl grąžtelio, surinkimo laikas sutrumpėja min. 50 %.

  • Gręžimas be papildomo įkirtimo
  • Sriegio formavimas
  • Saugu


Viskas vienu veiksmu