SRAIGTAS WRONIC A2

SRAIGTAS WRONIC A2
SRAIGTAS WRONIC A2
SRAIGTAS WRONIC A2
  • Medžiaga: 410
  • Paviršius: RUS
  • Atitinka RoHS: 0 – netaikoma
  • Vardinis skersmuo: 4.2
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Medžiaga
410
Paviršius
RUS
Atitinka RoHS
0 – netaikoma
Vardinis skersmuo
4.2 mm
Galvutės skersmuo
11.5 mm
Galvutės aukštis
2 mm