WUPOFAST II SRAIGTAS 3,5X50/46 FT T20 A2K
WUPOFAST II SRAIGTAS 3,5X50/46 FT T20 A2KWUPOFAST II SRAIGTAS 3,5X50/46 FT T20 A2K
Produkto Nr. 0176 035 50
EAN 4058794202113
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
WÜTOX įleidžiama TX galvutė pilno sriegio
Medienos sraigtas
WÜTOX - medsraigčiai
Stambus sriegis
- Mažesnis sraigto persisukimas kai kuriose medienos medžiagose
- Greitesnis sraigto įsukimas nei naudojant viengubo pradžios sriegį; sutaupoma iki 20 proc. laiko
- Speciali nesitrinanti danga taip pat sumažina įsukimo momentą
Sraigto viršūnė
- Aštri viršūnė su papildomomis frezavimo briaunomis
- Minimalus laminuoto paviršiaus pažeidimas
- Dėl papildomų frezavimo briaunų mažesnė skilimo jėga, ypač kai įsukama kraštuose
Frezuota galvutė su kišenėmis
- Švariam įleidimui į medieną
- Tinka medinei ir metalinei furnitūrai
TX jungtis
- Jokio klibėjimo, optimalus centravimas ir ilgesnis tarnavimo laikas
- Nuo 3,5 mm iki 5 mm skersmens, reikalingas tik vienas antgalis (TX 20)
Paviršius
- Cinkuotas, melsvai pasyvuotas
- Didesnis sluoksnio storis nuo 4 x 20 mm skersmens, min. 8 μm (A3K)
- Be chromo-VI
Pakuotė
- Nauja raudonai-baltai-raudona "Orsy" lentynos reikalavimus atitinkanti pakuotė
- Lengvesniam sraigtų išėmimui, galima atidaryti iš priekio ir šono
Eksploatacinių savybių patvirtinimas
- CE ženklu pažymėtas statybos produktas
- Statinės reikšmės pagal EN 14592 su eksploatacinių savybių deklaracija
- Patikrinta kokybė
- W žymėjimas ant varžto galvutės, kad būtų lengviau atpažinti
Pastaba:
Sraigtai netinka naudoti tiesiogiai veikiant atmosferos poveikiams, drėgnose patalpose arba atmosferoje, kurioje yra chloro dujų. Naudojant plastikiniuose inkaruose, gali sumažėti jų laikomoji galia.
Statybinis gaminys pagal CE - EN 14592 LE.