SRAIGTAS WÜPOFAST 3X30 PZ1 CINKUOTAS
SRAIGTAS WÜPOFAST 3X30 PZ1 CINKUOTASSRAIGTAS WÜPOFAST 3X30 PZ1 CINKUOTAS
Produkto Nr. 0195 3 30
EAN 4055375514818
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
WÜPOFAST®, gavanizuoti, melsvai pasyvuoti
Sraigtas medžio drožlių plokštėms
Pranašumai:
- 25° kampas
- Tikslus įsukimas į kietus paviršius, tokius kaip dengtos ir vandeniui atsparios drožlių plokštės ir kitokios medienos rūšys, žaliavos iš
medienos bei vidutinio tankio medienos plaušo plokštės (MDF).
- Kryželio formos įpjova (PZ).
- Sintetinė danga
- Aštrus sriegis ir slidi danga, todėl lengvai įsisuka.
WÜPOFAST Kuo didesnis lenkimo kampas, tuo elastingesnis varžtas, tuo sunkiau jis lūžta.
Nusukimo momentas
Grūdinto plieno gamybos kontrolė užtikrina saugumą vartotojui.
Įsukimo momentas.
Jis priklauso nuo sintetinės dangos ir švarių sriegių bei šoninių profilių, todėl varžtai įsukami lengvai ir greitai.
Pastaba:
Netinka lauko sąlygoms