ĮRANKIAIMedžiagų apdirbimasSriegimasSriegikliaiMAŠININIS SRIEGIKLIS NERŪDIJANČIAM PLIENUI HSCO NEOTAP DIN 371/376, M12
MAŠININIS SRIEGIKLIS NERŪDIJANČIAM PLIENUI HSCO NEOTAP DIN 371/376, M12
MAŠININIS SRIEGIKLIS NERŪDIJANČIAM PLIENUI HSCO NEOTAP DIN 371/376, M12MAŠININIS SRIEGIKLIS NERŪDIJANČIAM PLIENUI HSCO NEOTAP DIN 371/376, M12
- Sriegio tipas: Metrinis
- Apdorojamos medžiagos:: Plienas, Nerūdijantis plienas
- Angos tipas: Atvira kiaurymė ≤ 3xD
- Tinka prietaisų tipams: Frezavimo ir gręžimo staklės, Stacionarios gręžimo staklės
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Mašininis sriegiklis HSCo DIN371/376
Atviroms kiaurymėms pliene sriegti
Novatoriškas specializuotas sriegiklis, skirtas legiruoto ir labai legiruoto plieno (nerūdijančio plieno), taip pat rūdims ir rūgštims atsparaus plieno apdirbimui. Taip pat tinka apdirbti įprastas plieno medžiagas iki 1200 N/mm² stiprumo.
- Įrankio geometrija tiksliai pritaikyta nerūdijančiajam plienui, padidintas gręžimo kampas
Pastabos:
- Sriegimas: gręžiant ir pjaunant sriegius reikia naudoti pakankamai aušinimo skysčio ir/ar tepalo
- Dėl įrankių ir medžiagų tinkamumo žr. apžvalgos lenteles