ĮRANKIAIMedžiagų apdirbimasSriegimasSriegikliaiRANKINIŲ SRIEGIKLIŲ HSS DIN 352 RINKINYS, UNC 3/8X24, 3 VNT.

RANKINIŲ SRIEGIKLIŲ HSS DIN 352 RINKINYS, UNC 3/8X24, 3 VNT.

RANKINIŲ SRIEGIKLIŲ HSS DIN 352 RINKINYS, UNC 3/8X24, 3 VNT.
RANKINIŲ SRIEGIKLIŲ HSS DIN 352 RINKINYS, UNC 3/8X24, 3 VNT.
RANKINIŲ SRIEGIKLIŲ HSS DIN 352 RINKINYS, UNC 3/8X24, 3 VNT.
  • Vienetų kiekis rinkinyje: 3
  • Pavadinimas: Rankiniai sriegikliai
  • Standartai: DIN 352
  • Sriegio tipas x vardinis skersmuo: UNC3/8
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Rankinių sriegiklių rinkinys


HSS, DIN 352, 3 vnt.


Sudaryta iš:

  • sriegiklio (A forma),
  • antrojo sriegiklio (D forma) ir
  • trečiojo sriegiklio (C forma),


Skirta coliniams BS 84 standarto sriegiams rankiniu būdu, per kiaurymes ir aklose skylėse, iki 800 N/mm² kietumo pliene, spalvotuosiuose metaluose ir ketaus medžiagose, daryti.