ĮRANKIAIMedžiagų apdirbimasSriegimasSriegikliaiSRIEGIKLIŲ RINKINYS SMARTSTEP HSS COMBI M3-M10 SYSKA

SRIEGIKLIŲ RINKINYS SMARTSTEP HSS COMBI M3-M10 SYSKA

SRIEGIKLIŲ RINKINYS SMARTSTEP HSS COMBI M3-M10 SYSKA
Akcija
SRIEGIKLIŲ RINKINYS SMARTSTEP HSS COMBI M3-M10 SYSKA
SRIEGIKLIŲ RINKINYS SMARTSTEP HSS COMBI M3-M10 SYSKA
  • Sriegio tipas: M
  • Apdorojamos medžiagos:: Spalvoti metalai, Plienas, Ketus
  • Angos tipas: ≤ 1xD
  • Kokybė: ZEBRA-Premium
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

HSS SMART STEP kombinuotas sriegiklis


Trumpas HSS kombinuotas sraigtinis sriegiklis su unikalia SMART STEP technologija, skirta itin tiksliam gręžimui, sriegio pjovimui ir gilinimui/valymui vienu veiksmu


3 in 1: gręžimas, sriegio pjovimas ir gilinimas / valymas vienu veiksmu

Nereikia keisti įrankių, taupomas laikas ir išlaidos


Pirmasis kombinuotas sraigtinis sriegiklis su pakopinio gręžimo antgalio geometrija

  • Iki 100 % greičiau nei įprasti HSS kombinuotieji sraigtiniai sriegikliai
  • Optimalus centravimas dirbant su lenktais paviršiais
  • Labai tikslios apvalios skylės - puikus pasiruošimas kokybiškam vėlesniam sriegio pjovimui
  • Gręžimas su mažesne jėga


Sriegis per skylę atitinka toleranciją pagal ISO 2 (6H)


1/4" šešiakampis kotas

Apsaugo nuo sukimosi gręžimo griebtuve, užtikrina optimalų galios perdavimą ir apsaugo gręžimo griebtuvą nuo pažeidimų


Tvaraus produkto pakuotė, pagaminta iš 100 % PCR (perdirbto plastiko iš buitinių atliekų), 100 % perdirbama ir sertifikuota pagal Cradle to Cradle Certified® (bronzos spalva). Tinka ORSY sistemai Syska


Galima įsigyti tik Wurth