SRIEGPJOVĖ HSS DIN EN 22568, M18

SRIEGPJOVĖ HSS DIN EN 22568, M18
SRIEGPJOVĖS HSS DIN 223
SRIEGPJOVĖS HSS DIN 223
Produkto Nr. 0652 18
EAN 4011231540537
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Sriegpjovė


HSS DIN EN 22568 standartiniams metriniams ISO sriegiams


Uždaro tipo, su iš anksto paruoštais grioveliais (B forma), apvali sriegpjovė pagal DIN EN 22568, skirta standartiniams metriniams ISO sriegiams pagal DIN 13, iki 850 N/mm² stiprumo pliene ir ketaus gaminiuose, gaminti .

Dvipusis pjūvis

  • Galima naudoti iš abiejų pusių
  • Sriegius galima išpjauti vienu procesu
  • Lengvas pjovimas ir puikus drožlių pašalinimas pjovimo kryptimi


Geras briaunų išlaikymas