STRIUKĖ TALLINN 3IN1

STRIUKĖ TALLINN 3IN1
STRIUKĖ TALLINN 3IN1
STRIUKĖ TALLINN 3IN1
  • Spalva:
  • Medžiaga: 100% poliesteris
  • Medžiagos storis g/m²: 160
  • Vidinės striukės medžiaga: 100% poliesteris
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Spalva
0
Medžiaga
100% poliesteris
Medžiagos storis g/m²
160 g
Vidinės striukės medžiaga
100% poliesteris
Vidinės striukės dangos svoris vienam m²
240 g
Skalbimo temperatūra
40°C
Priežiūros instrukcija
Nebalinti, Lyginti žemoje temperatūroje, Nevalyti sausuoju būdu