SUSLĖGTO ORO PRIEŽIŪROS TAŠKAS 1/4", MOBILUS

SUSLĖGTO ORO PRIEŽIŪROS TAŠKAS 1/4", MOBILUS
SUSLĖGTO ORO PRIEŽIŪROS TAŠKAS 1/4", MOBILUS
SUSLĖGTO ORO PRIEŽIŪROS TAŠKAS 1/4", MOBILUS
  • Darbo slėgis: 6
  • Oro pajungimo sriegis: G 1/4" IT
  • Produkto svoris, kg: 78
  • Rezervuaro talpa: 12
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Mažas mobilus tepimo taškas


Skirtas pneumatiniams įrankiams tiesiogiai prijungti prie nestacionarių prietaisų, užtikrinant optimalų dozavimą

  • Darbinis slėgis apie 6 bar
  • Darbinė temperatūra nuo +5 °C iki +50 °C
  • Galima pasirinkti bet kurią srauto kryptį


Pastaba:

  • Įstatykite vertikaliai (alyva gali ištekėti, jei bus padėta ant šono).
  • Tinka tik smūginiam darbo ritmui, pavyzdžiui, pneumatiniams smūginiams veržliasūkiams