REMONTO RINKINYS SLĖGINIAM PURKŠTUVUI, ŠARMAMS
REMONTO RINKINYS SLĖGINIAM PURKŠTUVUI, ŠARMAMSŠarmams atsparaus slėginio purkštuvo pakaitiniai sandarikliai
Tinka šarmams atspariems purkštuvams su pompa.
Su Würth purkštuvo veržle
RInkinyje:
- 1x purkštuvo veržlė, juoda
- 3x O žiedas 5,0 x 1,5 mm EPDM
- 1x O žiedas 14,0 x 3,5 mm EPDM
- 1x O žiedas 36,0 x 4,0 mm EPDM
- 1x purkštuvo galvutės sandariklis 20 x 6,5 x 3 mm EPDM
- 1x EPDM membrana
- PE pakuotėje su lipnia etikete
Pastaba:
naudojimo instrukcijos yra rekomendacijos, pagrįstos mūsų atliktais bandymais ir patirtimi; prieš kiekvieną naudojimą atlikite savo bandymus. Dėl daugybės naudojimo būdų ir laikymo bei apdorojimo sąlygų neprisiimame jokios atsakomybės už konkretų naudojimo rezultatą. Jeigu mūsų nemokama klientų aptarnavimo tarnyba teikia techninę informaciją arba veikia kaip konsultavimo tarnyba, ši tarnyba neprisiima jokios atsakomybės, išskyrus tuos atvejus, kai suteiktas patarimas ar informacija patenka į mūsų nurodytų, sutartyje numatytų paslaugų apimtį arba konsultantas veikė sąmoningai. Mes garantuojame pastovią savo gaminių kokybę. Pasiliekame teisę daryti techninius pakeitimus ir toliau tobulinti produktus.